163513-CILINDRO A NORME DNC-125-50-PPV

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-125-50-PPV
Rubix:160000000585843
Produttore:163513
EAN:4052568135058
163513-CILINDRO A NORME DNC-125-50-PPV

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163513-CILINDRO A NORME DNC-125-50-PPV


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7764 g
Tipologiacilindro
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro50 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
903,86 IVA esclusa
/ Unità
1102,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore