CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908001501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.08.00.15001
Rubix:999190900024034


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908001501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 150 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 278 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/8 |
| Materiale | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore