1922621-CILINDRO A NORMA DNC-32-150-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-32-150-PPV-A
Rubix:160000000610730
Produttore:1922621
EAN:4052568249915
1922621-CILINDRO A NORMA DNC-32-150-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1922621-CILINDRO A NORMA DNC-32-150-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)300x45x45 mm
Peso971 g
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro150 mm
Tipologiadnc cilindro standard
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 240,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 294,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione