1774259-CILINDRO A NORMA DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R

Cilindro standard DSBF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R
Rubix:160000000610327
Produttore:1774259
EAN:4052568246884
1774259-CILINDRO A NORMA DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1774259-CILINDRO A NORMA DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R


Cilindro a norma DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R Corsa=25 mm, Diametro pistone=40 mm, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552
ISO cylinder DSBF-C-40-25-PPVA-N3-R 1774259

Informazioni tecniche


Attributi
Peso925 g
Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
151,94 IVA esclusa
/ Unità
185,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione