CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 50 MM COR: 25 MM ST: CROM. MAGN. 13195000251
Cilindro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1319.05.00.2501
Rubix:999220217009087


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO 15552 BASE AL: 50 MM COR: 25 MM ST: CROM. MAGN. 13195000251
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 25 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 131 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/4 |
| Materiale | c43 cromato (magnetico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione