163470-CILINDRO A NORME DNC-100-125-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DNC-100-125-PPV-A
Rubix:160000000585806
Produttore:163470
EAN:4052568134723
163470-CILINDRO A NORME DNC-100-125-PPV-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 163470-CILINDRO A NORME DNC-100-125-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5480 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro125 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
646,46 IVA esclusa
/ Unità
788,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione