AIR BELLOWS D250 10X2 9109021
Hannifin Cilindro pneumatico flessibile Serie 9109
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Parker:9109021
Rubix:999180300061755
Produttore:9109021
Dettagli del prodotto : AIR BELLOWS D250 10X2 9109021
Realizzati in gomma sintetica rinforzata nelle versioni a 1, 2 o 3 lobi a seconda della corsa e del modello, i cilindri flessibili non hanno parti metalliche alternate come i cilindri pneumatici convenzionali, eliminando le sollecitazioni da attrito. Disponibili in dieci diversi diametri, tutti i modelli vengono forniti completamente assemblati. I cilindri con diametro da 70 a 660 mm sono dotati di piastre e boccole in alluminio. Come opzione è disponibile una versione in acciaio inox.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 10 x 2 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 250 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 466,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 569,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione