1773755-CILINDRO A NORMA DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R

Cilindro standard DSBF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R
Rubix:160000000610306
Produttore:1773755
EAN:4052568246686
1773755-CILINDRO A NORMA DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1773755-CILINDRO A NORMA DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R


Cilindro a norma DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R Corsa=80 mm, Diametro pistone=32 mm, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552

Informazioni tecniche


Attributi
Peso739,38 g
Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
136,87 IVA esclusa
/ Unità
166,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione