00018936-CIL.C85 MAGN.D.8C25 D/EFF.FASC. CD85N8-25-B
Cilindro a corpo tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD85N8-25-B
Rubix:999200730024735
Produttore:00018936
EAN:3618035410236

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | microcilindro iso 6432 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00018936-CIL.C85 MAGN.D.8C25 D/EFF.FASC. CD85N8-25-B
Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice
Punti di forza
Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.
Applicazioni
Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 54 g |
|---|---|
| Tipologia | microcilindro iso 6432 |
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione