188226-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-40-10-I-P
Cilindri a corsa breve AEVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:AEVC-40-10-I-P
Rubix:160000000588348
Produttore:188226
EAN:4052568078089

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188226-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-40-10-I-P
Cilindro a corsa breve AEVC-40-10-I-P Nessun rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=40 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=28 N, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 216,74 g |
|---|---|
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 141,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 172,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione