AIR BELLOWS D110 4.1/2X2 9109401

Hannifin Cilindro pneumatico flessibile Serie 9109

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:9109401
Rubix:999190800403336
Produttore:9109401
AIR BELLOWS D110 4.1/2X2 9109401

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino110 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : AIR BELLOWS D110 4.1/2X2 9109401


Realizzati in gomma sintetica rinforzata nelle versioni a 1, 2 o 3 lobi a seconda della corsa e del modello, i cilindri flessibili non hanno parti metalliche alternate come i cilindri pneumatici convenzionali, eliminando le sollecitazioni da attrito. Disponibili in dieci diversi diametri, tutti i modelli vengono forniti completamente assemblati. I cilindri con diametro da 70 a 660 mm sono dotati di piastre e boccole in alluminio. Come opzione è disponibile una versione in acciaio inox.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino110 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologia4.1/2 x 2
Codice doganale84123100
€ 237,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 290,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione