CILINDRO ISO15552 D50 C200 D M 895878
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895878
Rubix:999230925008572
Produttore:895878
EAN:3660338481796
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D50 C200 D M 895878
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | iso15552 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione