163345-CILINDRO A NORME DNC-40-250-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-40-250-PPV-A
Rubix:160000000585701
Produttore:163345
EAN:4052568133849
163345-CILINDRO A NORME DNC-40-250-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163345-CILINDRO A NORME DNC-40-250-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)417x50x50 mm
Peso1934 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro250 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
290,03 IVA esclusa
/ Unità
353,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione