CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 800 MM MAT: CROM. MAGN. 13906308001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.80001
Rubix:999190900024033


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 800 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 800 MM MAT: CROM. MAGN. 13906308001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 800 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 800 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/8' |
| Materiale | cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore