CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903204001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.03.20.40001
Rubix:999190900023946


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903204001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 400 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore