CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906300251
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.2501
Rubix:999190900024019


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906300251
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 25 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 146 mm |
| Connessione | g3/8' |
| Materiale | cromato (stelo) |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore