CILINDRO ISO15552 D32 C125 D M 895851
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895851
Rubix:999230925008599
Produttore:895851
EAN:3660338481529


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D32 C125 D M 895851
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Tipologia | iso15552 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione