CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0080 0822123003
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822123003
Rubix:999180300076177


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindri profilati |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 063, CORSA 0080 0822123003
Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-063-0080-0-2-2-1-1-1-BAS
Punti di forza
Pneumatic damping, adjustable. Optional ATEX Version.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 1997 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindri profilati |
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 230,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 281,44 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione