CIL.ROTANTE D.63 180GR. MAGN. REG. ROT. PIGNONE FEMM. 13306318001R
CILINDRI COMPLEMENTARI - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1330.06.31.8001R
Rubix:999190900023715


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | rotante |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ROTANTE D.63 180GR. MAGN. REG. ROT. PIGNONE FEMM. 13306318001R
CILINDRI COMPLEMENTARI Tipologia:ROTANTE Alesaggio Cilindro:63 mm Corsa:180 mm Magnetico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rotante |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Corsa del cilindro | 180 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 386 mm |
| Connessione | g3/8' |
| Materiale | alluminio (uni 5079, ossidato/anodizzato) con componenti in acciaio/ottone nichelato |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 479,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione