01296029-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB50-350C

Cilindro d'aria

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CP96SDB50-350C
Rubix:999220209002428
Produttore:CP96SDB50-350C
EAN:3618035715881
01296029-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB50-350C

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro d'aria
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro350 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 01296029-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB50-350C


Il CP96, cilindro ISO dal design profilato con tiranti chiusi, è disponibile in 6 alesaggi da ø32 a ø125 mm. I coperchi e i dadi dei tiranti ad alta precisione migliorano la precisione di montaggio e prolungano la durata del cilindro. L'aumento della precisione della boccola e dello stelo, oltre a ridurre le tolleranze, ha diminuito la deflessione dello stelo. Le corse standard vanno da 25 a 800 mm.

Punti di forza

Doppio effetto
Cuscino di fine corsa

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro d'aria
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro350 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione