CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908000801
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 80 MM MAT: CROM. MAGN.
Rubix:999190900024058


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908000801
1390.80.80.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight base in alluminio (al), stelo cromato magnetico |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 208 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/8' |
| Materiale | alluminio anodizzato (corpo/base); stelo cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 103,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore