163503-CILINDRO A NORME DNC-125-160-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-125-160-PPV-A
Rubix:160000000585834
Produttore:163503
EAN:4052568134976
163503-CILINDRO A NORME DNC-125-160-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163503-CILINDRO A NORME DNC-125-160-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9685 g
Diametro mandrino125 mm
Corsa del cilindro160 mm
Tipologiadnc cilindro standard
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 1006,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 1228,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione