1383589-CILINDRO A NORMA DSBC-63-500-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBC-63-500-PPVA-N3
Rubix:160000000609223
Produttore:1383589
EAN:4052568016876
1383589-CILINDRO A NORMA DSBC-63-500-PPVA-N3

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1383589-CILINDRO A NORMA DSBC-63-500-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)700x75x75 mm
Peso4780 g
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro500 mm
Tipologiacilindro standard dsbc
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 175,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 213,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore