CILINDRO ISO15552 D100 C125 D M 895911

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:895911
Rubix:999230925008539
Produttore:895911
EAN:3660338482120
CILINDRO ISO15552 D100 C125 D M 895911
Riepilogo info tecniche
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro125 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D100 C125 D M 895911


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro125 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
156,62 IVA esclusa
/ Unità
191,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore