CILINDRO ISO15552 D50 C150 D M 895876
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895876
Rubix:999230925008574
Produttore:895876
EAN:3660338481772
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D50 C150 D M 895876
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | iso15552 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore