19238-CILINDRO A NORME DSNU-20-80-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-20-80-PPV-A
Rubix:160000000579556
Produttore:19238
EAN:4052568003364
19238-CILINDRO A NORME DSNU-20-80-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19238-CILINDRO A NORME DSNU-20-80-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)215x36x36 mm
Peso231,75 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
57,35 IVA esclusa
/ Unità
69,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione