CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903201701
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13903201701
Rubix:999190900023937
Produttore:13903201701


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 170 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903201701
1390.32.170.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 170 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 ecolight (doppio effetto, magnetico) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 264 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/8' |
| Materiale | alluminio anodizzato; stelo in acciaio cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione