CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908002001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.08.00.20001
Rubix:999190900024042


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908002001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 200 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 328 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/8 |
| Materiale | acciaio cromato c43 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 119,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore