CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904009001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.04.00.90001
Rubix:999190900023983


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 900 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.40 MAGN. S.CROM. 13904009001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 40 mm Corsa: 900 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 900 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 1059 mm |
| Connessione | g1/4 |
| Materiale | alluminio anodizzato; acciaio cromato (c43) per stelo |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore