1773754-CILINDRO A NORMA DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R
Cilindro standard DSBF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R
Rubix:160000000610305
Produttore:1773754
EAN:4052568246679

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1773754-CILINDRO A NORMA DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R
Cilindro a norma DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R Corsa=50 mm, Diametro pistone=32 mm, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552
Standard cylinder
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 651,46 g |
|---|---|
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 134,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 164,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione