19261-CILINDRO A NORME ESNU-12-25-P-A

Cilindro standard ESNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ESNU-12-25-P-A
Rubix:160000000579579
Produttore:19261
EAN:4052568067175
19261-CILINDRO A NORME ESNU-12-25-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro standard esnu
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 19261-CILINDRO A NORME ESNU-12-25-P-A


Cilindro a norma ESNU-10-50-P-A basato su DIN ISO 6432 Per rilevamento posizioni. Diverse possibilit  di fissaggio, con e senza elementi di fissaggio aggiuntivi. Con anelli elastici a finecorsa. Corsa=50 mm, Diametro pistone=10 mm, Filettatura stelo=M4, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • Wide range of variants for customised applications
  • Good running performance and long service life
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso82,8 g
Tipologiacilindro standard esnu
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
48,43 IVA esclusa
/ Unità
59,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione