CILINDRO ISO15552 D63 C250 D M 895891
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:879582
Mecaline:895891
Rubix:999230925008559
Produttore:895891
EAN:3660338481925


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D63 C250 D M 895891
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Tipologia | iso15552 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 117,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 143,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore