1922646-CILINDRO A NORMA DNC-80-300-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-80-300-PPV-A
Rubix:160000000610755
Produttore:1922646
EAN:4052568017163
1922646-CILINDRO A NORMA DNC-80-300-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1922646-CILINDRO A NORMA DNC-80-300-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6047,5 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro300 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
540,62 IVA esclusa
/ Unità
659,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione