CIL.ECOLIGHT D.125 MAGN. S.CROM. 139012515001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:139012515001
Rubix:999180300011671
Produttore:139012515001


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.125 MAGN. S.CROM. 139012515001
1390.125.1500.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 ecolight ø125, stelo cromato magnetico, doppio effetto |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 660 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/2 |
| Materiale | alluminio anodizzato (barilotto); acciaio cromato (stelo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 452,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 552,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione