Riferimenti
Festo:CRDSNU-25-25-P-A
Rubix:999221122034489
Produttore:8152630
EAN:4052568575915

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8152630-CILINDRO A NORME CRDSNU-25-25-P-A
Cilindro standard
Punti di forza
- Corrosion resistant against aggressive ambient conditions
- Easy-to-clean design
- Long service life thanks to optional dry-running seal
- Wide range of variants for customised applications
- Self-adjusting pneumatic end-position cushioning saves time during commissioning and adapts optimally to load and speed changes
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cilindro a doppio effetto |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 165,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione