CIL.ECOFLAT D.25 MAGN. S.MASC. 13702500802
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1370.02.50.802
Rubix:999220217010133


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOFLAT D.25 MAGN. S.MASC. 13702500802
CILINDRI COMPLEMENTARI Tipologia: PIATTO Alesaggio Cilindro: 25 mm Corsa: 80 mm Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 142 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | maschio laterale |
| Materiale | alluminio anodizzato duro; acciaio (c43) verniciato/cromato; aisi 303 (resistente alla corrosione); poliacetale; guarnizioni poliuretano 90 shore; guarnizione stelo poliuretano 90 shore; o-ring viton su richiesta; viteria acciaio zincata; rondelle di smorzamento nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 131,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione