CILINDRO ISO15552 D63 C50 D M 895884
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:879579
Mecaline:895884
Rubix:999230925008566
Produttore:895884
EAN:3660338481857


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D63 C50 D M 895884
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | iso15552 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 123,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore