PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 080, STROKE 005 0822124002
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822124002
Rubix:999180700016450
Produttore:822124002


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindri profilati |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Dettagli del prodotto : PISTON ROD CYLINDER, SERIES PRA, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 080, STROKE 005 0822124002
Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-080-0050-0-2-2-1-1-1-BAS
Punti di forza
Pneumatic damping, adjustable. Optional ATEX Version.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 2909 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindri profilati |
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 318,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 388,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione