01296016-CILINDRO ISO15552 CP96SDB40-800C

Cilindro ISO CP96

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:CP96SDB40-800C
Rubix:999230324025897
Produttore:01296016

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro800 mm

Dettagli del prodotto : 01296016-CILINDRO ISO15552 CP96SDB40-800C


Il CP96, cilindro ISO dal design profilato con tiranti chiusi, è disponibile in 6 alesaggi da ø32 a ø125 mm. I coperchi e i dadi dei tiranti ad alta precisione migliorano la precisione di montaggio e prolungano la durata del cilindro. L'aumento della precisione della boccola e dello stelo, oltre a ridurre le tolleranze, ha diminuito la deflessione dello stelo.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro800 mm
141,72 IVA esclusa
/ Unità
172,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione