CILINDRO ISO15552 D80 C500 D M 895906

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895906
Rubix:999230925008544
Produttore:895906
EAN:3660338482076
CILINDRO ISO15552 D80 C500 D M 895906

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro500 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D80 C500 D M 895906


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro500 mm
Tipologiaiso15552
€ 206,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,97 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore