CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908003501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.08.00.35001
Rubix:999190900024047


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 350 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908003501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 350 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 350 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | stelo cromato (magnetico) |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 115,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore