CIL.ISO 1386.32.100.01 MAGN.TEST.TECNOP. 1386032010001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.03.20.10001
Rubix:999190900023825


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO 1386.32.100.01 MAGN.TEST.TECNOP. 1386032010001
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 100 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 194 mm |
| Connessione | g 1/8' |
| Materiale | c43 verchromt (asta cromata) |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore