CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906300501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.5001
Rubix:999190900024025


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906300501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 50 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Lunghezza | 171 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 87 °C |
| Connessione | g 3/8 |
| Materiale | stelo cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore