1908270-CILINDRO A NORMA DSNU-16-35-PPV-A
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-16-35-PPV-A
Rubix:160000000610615
Produttore:1908270
EAN:4052568108519



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1908270-CILINDRO A NORMA DSNU-16-35-PPV-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 102,29 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro rotondo dsnu |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 35 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione