CILINDRO ISO15552 D32 C160 D M 895853
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895853
Rubix:999230925008597
Produttore:895853
EAN:3660338481543
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D32 C160 D M 895853
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | iso15552 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 66,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 81,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione