00017691 CIL.C85 MAGN.D.16C30 D/E.FAS.VE CD85N16-30-B
Cilindro a corpo tondo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CD85N16-30-B
Rubix:999181100005738
Produttore:CD85N16-30-B
EAN:3618035422574

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | c85 cilindro; doppio effetto (d/a) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00017691 CIL.C85 MAGN.D.16C30 D/E.FAS.VE CD85N16-30-B
Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice
Punti di forza
Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.
Applicazioni
Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 131 g |
|---|---|
| Tipologia | c85 cilindro; doppio effetto (d/a) |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione