Riferimenti
Pneumax:1319.05.00.15001
Rubix:170000000719902
Produttore:13195015001
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO 50X1500 MAGN.S.CROM. 13195015001
Questa serie di cilindri pneumatici è costruita secondo le norme ISO 15552 adattate alle norme VDMA 24562 e CNOMO/AFNOR 49003 che garantiscono l’intercambiabilità dei cilindri anche senza fissaggi montati.
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 150 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | base (magnetico) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 1500 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 180,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

