1384895-CILINDRO A NORMA DSBC-100-125-PPSA-N3
Cilindro ISO DSBC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBC-100-125-PPSA-N3
Rubix:160000000609253
Produttore:1384895
EAN:4052568232474



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dsbc cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1384895-CILINDRO A NORMA DSBC-100-125-PPSA-N3
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4986,3 g |
|---|---|
| Tipologia | dsbc cilindro standard |
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 246,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 300,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione