Riferimenti
Camozzi:10-5175-1602
Rubix:170000000452151
Produttore:10-5175-1602


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Dettagli del prodotto : 10-5175-1602 61M2P063A0160
I cilindri Serie 61 sono conformi alla norma ISO 15552 e sono in grado di utilizzare tutta la gamma di accessori standard. Sul profilo sono ricavate, su tre lati parallelamente all’asse di scorrimento dello stelo, le cave per applicare e posizionare i sensori a scomparsa per il rilevamento della posizione del pistone. Queste cave possono essere coperte con un profilo copricava.Questa serie di cilindri è normalmente fornita con ammortizzatori di fine corsa regolabili per mezzo di una vite posta sulla testata. Per rendere meno rumoroso l impatto del pistone, questi cilindri sono inoltre dotati di un ammortizzatore meccanico.
Punti di forza
- Conformi alla normativa ISO 15552 e alle precedenti norme DIN/ ISO 6431 - VDMA 24562
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile
- Stelo in acciaio INOX rullato
- Disegno pulito con ammortizzatore pneumatico regolabile
Applicazioni
Industriale
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico in profilo di alluminio magnetico, doppio effetto con ammortizzazione anteriore e posteriore (iso 15552) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 230 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Connessione | g3/8 |
| Min. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Materiale | testate e pistone in alluminio; stelo in acciaio inox aisi 420b; tubo profilo in alluminio anodizzato; tiranti in acciaio zincato; guarnizioni pu |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 107,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 130,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione