CIL.ECOLIGHT D.125X325 MAGN. S.CROM. 139012503251
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:139012503251
Rubix:999190900023919
Produttore:139012503251


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro standard pneumatico iso 15552 ecolight magnetico stelo cromato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 125 mm |
| Corsa del cilindro | 325 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.125X325 MAGN. S.CROM. 139012503251
1390.125.325.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro standard pneumatico iso 15552 ecolight magnetico stelo cromato |
|---|---|
| Diametro mandrino | 125 mm |
| Corsa del cilindro | 325 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 463 mm |
| Connessione | g1/2' |
| Materiale | stelo cromato (c43 chromed steel) |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 227,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 277,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione